EPCOS フィルムコンデンサ,277 V ac, 520 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード81442009 品番B32672Z5105K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 277 V ac, 520 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32672Z
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +125℃
「直入れ」用途には不向き. B32671Z .. B32673Zシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). 高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする