論理回路 = 4000
ロジックタイプ = モノステーブルマルチバイブレータ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
最小パルス幅 = 5 ns
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 600 ns @ 50 pF
最大静止電流 = 600μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 10.45mm
自動車規格 = AEC-Q100pF
4000シリーズマルチバイブレータ及びタイマ、ON Semiconductor