MC74AC259DG onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG onsemi 81442106

onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード81442106品番MC74AC259DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

論理回路 = AC
ラッチモード = アドレス可能
ラッチエレメント = デコーダ
ビット数 = 8bit
出力タイプ = 差動
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
セット/リセット = マスターリセット
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
MC74ACファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする