標準ツェナー電圧 = 4.7V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 200 mW パッケージタイプ = SOD-323F ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性 = ±5% ピン数 = 2 テスト電流 = 5mA 最大ツェナーインピーダンス = 470 Ω @ 1 mA, 75 Ω @ 5 mA 最大逆漏れ電流 = 2.7μA 寸法 = 1.7 x 1.3 x 1mm 動作温度 Max = +150 ℃V