トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -350 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 50 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 9.28 x 10.28 x 4.82mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。