onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442490 品番KSC2334YTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 7 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 120
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする