onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, KSC2328AYTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81442569 品番KSC2328AYTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする