トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 900 mW
最小DC電流ゲイン = 120
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor