トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
最小DC電流ゲイン = 50
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ