実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 975mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor