onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442684 品番NC7SP14P5X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = S70
ピン数 = 5
論理回路 = LVCMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
長さ = 2mm
TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする