onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81442718 品番BC556BTF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トランジスタタイプ = PNP
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする