ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.18V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.32mm
幅 = 2.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 2 x 4.32 x 2.6mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor