onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSD2012GTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442779 品番KSD2012GTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 25 W
最小DC電流ゲイン = 150
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.16 x 2.54 x 15.87mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする