画像準備中

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442815 品番2N6487G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V dc
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 75 W
最小DC電流ゲイン = 20
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 kHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm
15 A 、 80 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。2N6487 、 2N6488 ( NPN )、及び 2N6490 、 2N6491 ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。DC 電流ゲインは 15 A に指定 --hFE = 20-150 @ IC = 5.0 ADC 、 hFE = 5.0 (最小) @ IC = 15 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 -- VCEO ( sus ) = 60 V dc (最小) - 2N6487 、 2N6490 、 VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) - 2N6488 、 2N6491 高電流ゲイン -- 帯域幅積フィート = 5.0 MHz (最小) @ IC = 1.0 ADC TO-220AB コンパクトパッケージ 鉛フリーパッケージを用意 用途 汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする