トランジスタタイプ = PNP 最大DCコレクタ電流 = -3 A 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V パッケージタイプ = TO-220 実装タイプ = スルーホール 最大パワー消費 = 40 W 最小DC電流ゲイン = 10 トランジスタ構成 = シングル 最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc 最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc 最大動作周波数 = 1 MHz ピン数 = 3 1チップ当たりのエレメント数 = 1 動作温度 Max = +150 ℃mm