画像準備中

onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81442964 品番MMSZ5221BT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

標準ツェナー電圧 = 2.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 30 Ω, 1200 Ω
最大逆漏れ電流 = 100μA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃V
便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 500 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 人体モデルごとにクラス 3 の ESD 定格( 16 kV 超 ケース:無骨、転写成型、熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げで、簡単にはんだ付けできます はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする