トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 8 x 3.25 x 11mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor