onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443050 品番NC7SV04P5X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ロジックタイプ = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = なし
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = S70
ピン数 = 5
論理回路 = LVCMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 1mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 1.25mm
TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする