トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -700 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V
パッケージタイプ = CPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 700 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 520 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor