ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = VHCT
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 8mA
幅 = 4.4mm
74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor