パッケージタイプ = SOT-23 実装タイプ = 表面実装 最大パワー消費 = 225 mW ピン数 = 3 1チップ当たりのエレメント数 = 1 動作温度 Max = +150 ℃mm パワー MOSFET 170 mA 、 100 V 、 N チャンネル SOT-23品番の先頭が「 BVSS 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています