ダイオード構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 パッケージタイプ = DO-214AC (SMA) ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 2V 動作温度 Min = -55 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃ 長さ = 4.75mm 幅 = 2.95mm 高さ = 2.2mm 寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mm Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A