onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81443409 品番TL431ACDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = プログラマブル
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 8
ラインレギュレーション = 53 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする