onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 12 A, FJP13009H2TU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443427 品番FJP13009H2TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 12 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 100 W
最小DC電流ゲイン = 8, 15
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする