onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE13007G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443576 品番MJE13007G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 80 W
最小DC電流ゲイン = 5
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする