onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, KSA940TU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443594 品番KSA940TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 25 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -150 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 4 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 9.9 x 4.5 x 9.2mm
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする