1N914TR onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemi 81443610

onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81443610品番1N914TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-35
最大連続 順方向電流 = 300mA
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 小信号
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4ns
直径 = 1.53mm
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする