画像準備中

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, FJPF5027OTU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443637 品番FJPF5027OTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 15, 20
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 15 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする