onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81443689 品番GF1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダイオード構成 = シングルA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = DO-214BA (GF1)
最大順方向降下電圧 = 1.1V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.7mm
幅 = 2.9mm
高さ = 2.7mm
寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mm
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする