onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81443707 品番1N5919BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダイオード構成 シングルV
実装タイプ スルーホール
最大パワー消費 3 W
パッケージタイプ DO-41
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 66.9mA
最大ツェナーインピーダンス 250 Ω@ mA
最大逆漏れ電流 5 μA@ V
寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm
動作温度 Max +200 ℃
ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする