ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SC-70
ピン数 = 5
論理回路 = TinyLogic ULP-A
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 3.6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF
動作供給電圧 Min = 0.9 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor