ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74AC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4mm
MC74ACファミリ、ON Semiconductor