onsemi インバータ インバータ TTL 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81443795 品番74ACT04SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = TTL
出力タイプ = シングルエンド
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74ACT
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする