onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81443908 品番MC14106BDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
出力タイプ = シングルエンド
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする