onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 1-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81443917 品番MC74HC86ADG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 1
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74HC
動作供給電圧 Max = 6 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns
動作供給電圧 Min = 2 V
幅 = 4mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする