ロジックタイプ = NAND 実装タイプ = 表面実装 ゲートあたりの入力数 = 2 パッケージタイプ = SOIC ピン数 = 14 論理回路 = HC 入力タイプ = CMOS 動作供給電圧 Max = 6 V 高レベル出力電流 Max = 5.2mA 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 15 pF 動作供給電圧 Min = 2 V 低レベル出力電流 Max = 5.2mA 幅 = 4mm