onsemi インバータ インバータ シングルエンド 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81443987 品番MC74HC04ADG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、LSTTL
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74HC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
自動車規格 = AEC-Q100mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする