onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(55個) 注文コード81443996 品番MC14070BDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -10mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 10mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする