onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13716STU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード81444030 品番BD13716STU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 12.5 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 8 x 3.25 x 11mm
小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする