最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SOD-923
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 0.85mm
幅 = 0.65mm
高さ = 0.43mm
寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm
パワー消費 = 710mW
BAS16P2T5G スイッチング・ダイオードは、メーカーの代表的な 3 リード SOT-23 デバイスのスピン・オフです。アプリケーションの切り替え用に設計されており、 SOD-923 表面実装パッケージに収納されています。このデバイスは、基板スペースが限られている低消費電力の表面実装用途に最適です。超小型 SOD-923 パッケージ スペースに制約のあるボードに取り付けられます 用途 高速スイッチングアプリケーション 最終製品 ワイヤレスハンドセット