方向性タイプ 双方向 最大クランピング電圧 53.5V 最小ブレークダウン電圧 28.5V 実装タイプ スルーホール パッケージタイプ DO-201 最大逆スタンドオフ電圧 25.6V ピン数 2 ピークパルスパワー消費 1500W 最大ピークパルス電流 187A 1チップ当たりのエレメント数 1 動作温度 Min -65 ℃ 動作温度 Max +175 ℃mm 幅 5.3mm Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics