onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81444757 品番1N914BWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

最大順方向電流 = 300mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOD-523F
ピン数 = 2mV
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.3mm
幅 = 0.9mm
高さ = 0.7mm
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
パワー消費 = 200mW
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする