onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81444766 品番MMSZ4681T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

標準ツェナー電圧 = 2.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 0.05mA
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.35mm
動作温度 Min = -55 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする