最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
自動車規格 = AEC-Q101mW
このスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー