トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 420
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -30 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor