画像準備中

onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445098 品番MMBZ5229BLT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 3
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 2000Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
自動車規格 = AEC-Q101mA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする