onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445116 品番1N4745ATR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

標準ツェナー電圧 = 16V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 16Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N4728A〜1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする