ダイオード構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 パッケージタイプ = DO-35 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション 最大順方向降下電圧 = 1V 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +200 ℃ 長さ = 4.06mm 寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.06mm 直径 = 1.91mm ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード