画像準備中

onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin CASE 457 AEC-Q101 ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445177 品番MBRM120LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = CASE 457
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 20V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする